- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- カプラー カバーのおすすめ人気ランキング
カプラー カバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新267件の「カプラー カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクターカバー」、「ハーネスカバー」、「バイク 配線 カバー」などの商品も取り扱っております。
カプラ内部への異物の混入や付着をシャットアウトします。
スリーブカバーと併用できません。
材質樹脂(PVC)適合ハイカプラ20・30・40型の各種ソケットトラスコ品番777-8465質量(g)9
1個
¥279税込¥307
当日出荷
RS PRORS Pro 絶縁ブーツ
仕様アクセサリタイプ = Boot。寸法 = 52 x 29 x 29mm。高さ = 29mm。長さ = 52mm。幅 = 29mm。。IECコネクタ絶縁ブーツ. 包括的なIECコネクタ絶縁ブーツ製品です。各種サイズが用意されており、IECコネクタの背面での誤った接触による短絡を防止し、埃や汚れの侵入からも保護する設計になっています。. 厚さ1.6mmの成形ブーツでIECコネクタの背後の接続を保護RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999税込¥1,099
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ16×Φ37×84
クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
適合(カップリング)チヨダ製CHSタイプ、日東工器製ハイカプラ質量(g)15仕様カップリングカバー形状アブソール
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ材質樹脂(PA)
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ27×Φ42×84
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ8×Φ22×70
塵埃の配管内混入を予防すると共にカプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります
4C、5C以下の同軸ケーブルであれば、面倒な切り込み作業が不要でそのまま使用可。7C同軸ケーブルを使用する場合は、本体の点線に沿って切れ込みを入れて使用。キャップの長さはお好みに合わせて調整できます。耐水性・耐薬品性・耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた石油系合成ゴム(EPDM)を使用。この素材は水道配管部品や自動車部品などとして、幅広い分野で使用されています。
外径(mm)Φ20×全長85内径(mm)Φ16.5、長さ80(円柱部)
1個
¥299税込¥329
当日出荷
フジマックCP-CM カプラカバー
カプラ接合部分に巻き付けて、カプラを保護するとともにカプラによる周囲への傷つきを防止するカバー
内側は発泡素材生地でクッション性があり滑りにくく、外側は周囲に引っ掛かりにくい生地で、カバー後はカプラからズレにくく、かつホースの動きを妨げない2層生地
固定部全面に縫い付けられたマジックテープでしっかり固定
色ブルー寸法(幅W×長さL)(mm)100×95
1個
¥519税込¥571
翌々日出荷
エアーホースカップリングを傷・衝撃から保護します。
材質PVC適合518-30-20、518-33-20用
1個
¥179税込¥197
当日出荷
オーム電機[配線パーツ]絶縁キャップオプション
使用温度範囲(℃)-25~60材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)黒
GAONA(ガオナ)これエエやん 保護カバー エアソケット用 キズ防止
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
落としたりぶつけたりした時の衝撃から守るだけでなく、対象物に接触した時の故障、キズを防ぎます。
冬季作業時のエアソケットの冷たさを緩和します。
エアソケットの形状やネジサイズに合わせて、カットして使用できます。
20型のナットソケット、内ネジ用ソケットに取付けできます。
用途エアソケットを衝撃から守るための保護カバー材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【ワンタッチ接続】20型
1個
¥219税込¥241
当日出荷






















![絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87040676-191025-02.jpg)